Raccord instantané pneumatique Festo QSML-M7-6-100

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSML-M7-6-100
Rubix :0326-2462556
Fabricant :130774
EAN :4052568024956
RACCORD

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1external thread m7
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD


Raccord coudé QSML-M7-6-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1external thread m7
Profilmini
Raccordement 26
482,00 HT
/ 100 unités
578,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours