Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-G1/8-4
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-G1/8-4
Rubix :0326-2579933
Fabricant :186137
EAN :4052568039424

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-G1/8-4
Raccord coudé QSLV-G1/8-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € HT
/ 10 unités
56,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours