Ventouses et pinces souples SMC ZP06UN
Patin d’aspiration
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP06UN
Rubix :0338-2050522
Fabricant :TU0425C-100
EAN :3618036479270

Documents
Détails articles : VENTOUSE PLATE- NBR - D.6 ZP06UN
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, en 6 matériaux et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses, plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si elles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous au sujet de votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé de nombreux modèles et formes sur mesure en utilisant divers matériaux.
ZP (U,C), appareil à ventouses avec anneau de verrouillage
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Forme | plat |
| Type | patin d’aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,76 € HT
/ unité
6,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h