Références
Festo :VASB-125-3/8-PUR-B
Rubix :0326-2565719
Fabricant :1396067
EAN :4052568105709

Détails articles : VENTOUSE VASB-125-3/8-PUR-B
Ventouse VASB-125-3/8-PUR-B Compensateur de hauteur de ventouse=25 mm, Diamètre nominal=7 mm, Diamètre de ventouse=125 mm, Volume de ventouse=307 cm3, Diamètre d'aspiration effectif=101,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | pur |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Forme | rond |
| Type | vasb |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,36 € HT
/ unité
104,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours