Références
SMC :ZP3-06BGS
Rubix :0338-2597536
Fabricant :ZP3-06BGS

Résumé technique
| Matière | caoutchouc silicone conducteur |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Forme | soufflet |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les 4 modèles de ventouses plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.
Points forts
Dimensions du tampon : Ø 4 - Ø 16 mmFormes : Type de soufflet avec nervures et rainuresMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur.
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc silicone conducteur |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration compact |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,90 € HT
/ 10 unités
121,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours