Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPB2020/5VX800 QUAD-POWER 4
Courroies trapézoïdales Quad Power 4
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :XPB2020/5VX800 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278115
Fabricant :964502020
EAN :5414465973369




Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Longueur extérieure | 2042 mm |
Détails articles : COURROIE XPB 2020 16,3X13 QUAD-POWER 4
Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.
Points forts
Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2020 mm |
| Longueur extérieure | 2042 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Longueur intérieure | 1960 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,46 € HT
/ unité
97,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h