Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1320
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1320
Rubix :5314-1055265
Fabricant :9743-51320
EAN :5414465995118

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1320 mm |
| Longueur extérieure | 1333 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1320 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1320 mm |
| Longueur extérieure | 1333 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € HT
/ unité
30,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h