Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA1320 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Gates :XPA1320 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278078
Fabricant :964401320
EAN :5414465971105
COURROIE XPA 1320 12,7X10 QUAD-POWER 4
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence1320 mm
Longueur extérieure1339 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1320 12,7X10 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une grave baisse de tension dans les premières heures suivant son installation, de sorte qu'aucune période de rodage ni aucune remise sous tension ne sont nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM sans entretien est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Excellent pour les usines textiles ; Machine-outil ; Transformation des aliments

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1320 mm
Longueur extérieure1339 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1281 mm
Matièrecomposé en caoutchouc ; composé d’éthylène
Sectionxpa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,32 HT
/ unité
47,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h