Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1300 DELTA NARROW

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1300 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278907
Fabricant :962561300
EAN :5414465676994
COURROIE SPA 1300 12,7X10 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1300 12,7X10 DELTA NARROW


Courroies trapézoïdales étroites GATES

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1300 mm
Longueur intérieure1255 mm
Longueur extérieure1318 mm
Epaisseur10 mm
Gainénon
Sériedelta narrow
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation70 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
8,37 € HT
/ unité
10,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h