Courroies trapézoïdales étroites Gates SPCP5600 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPCP5600 PREDATOR
Rubix :7608-1278733
Fabricant :919105600
EAN :5414465465826
COURROIE SPCP 5600 22X18 PREDATOR

Résumé technique

Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPCP 5600 22X18 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Fabriquées pour répondre à vos applications les plus difficiles, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif du marché. La structure à usage très intensif de ces courroies, plus résistante que l'acier, est développée pour supporter les moteurs à forte puissance, les à-coups fréquents, la forte chaleur et les environnements de fonctionnement les plus difficiles dans des applications aux exigences extrêmes. Elles offrent une forte résistance à l'impact et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance. Elles sont imbattables pour ce qui est de la solidité extrême et de la capacité de transport de charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5600 mm
Longueur intérieure5517 mm
Longueur extérieure5630 mm
Epaisseur18 mm
Gainénon
Sériepredator
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
326,94 € HT
/ unité
392,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h