Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2282E - 889361

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2282E - 889361
Rubix :X600-1473862
Fabricant :889361
EAN :3660338419140
COURROIE SPA 2282 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2282 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2282 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2282 mm
Longueur intérieure2237 mm
Longueur extérieure2300 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
15,92 HT
/ unité
19,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h