Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2180 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPB2180 SUPERHC
Rubix :7608-1278776
Fabricant :933902180
EAN :5414465646010





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 2180 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2180 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 2180 mm |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2202 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,35 € HT
/ unité
83,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours