Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 5300 RP

optibelt RED POWER 3 SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 5300 RP
Rubix :0314-1065020
Fabricant :1779943
EAN :4014486079685
COURROIE SPC 5300 22X18 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 5300 22X18 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5300 mm
Longueur intérieure5217 mm
Longueur extérieure5330 mm
Epaisseur18 mm
243,50 € HT
/ unité
292,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours