Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC4000 SUPERHC

SuperHC SPC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPC4000 SUPERHC
Rubix :7608-1134667
Fabricant :933504000
EAN :5412571079807
COURROIE SPC 4000 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPC 4000 22X18


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence4000 mm
Longueur intérieure3917 mm
Longueur extérieure4030 mm
Epaisseur18 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
155,10 € HT
/ unité
186,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h