Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC3750E - 889522

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873651
Mecaline :SPC3750E - 889522
Rubix :X600-1474496
Fabricant :889522
EAN :3660338420757
COURROIE SPC 3750 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 3750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence3750 mm
Longueur intérieure3667 mm
Longueur extérieure3780 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
62,59 € HT
/ unité
75,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h