Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2000E - 889443

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857734
Mecaline :SPB2000E - 889443
Rubix :X600-1473797
Fabricant :889443
EAN :3660338419966
COURROIE SPB 2000 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2000 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2000 mm
Longueur intérieure1940 mm
Longueur extérieure2022 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
21,38 € HT
/ unité
25,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h