Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1532E - 889320

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1532E - 889320
Rubix :X600-1473898
Fabricant :889320
EAN :3660338418730
COURROIE SPA 1532 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1532 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1532 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1532 mm
Longueur intérieure1487 mm
Longueur extérieure1550 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,85 HT
/ unité
13,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h