Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1500 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB1500 SUPERHC
Rubix :7608-1143328
Fabricant :933901500
EAN :5412571080551
COURROIE SPB 1500 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 1500 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1500 mm
Longueur intérieure1440 mm
Longueur extérieure1522 mm
Epaisseur13 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
43,87 € HT
/ unité
52,64 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours