Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 x 3000


Courroie trapézoïdale VB B/17

Références
optibelt :17 x 3000
rubix :0314-1048822
fabricant :17 30007700
ean :4014486034936
COURROIE 17X11 LI 3000 LP 3040 B118
brand logo
Résumé technique
ProfilB/17
Désignation de courroieB118
Longueur intérieure3000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 3000 LP 3040 B118


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
ProfilB/17
Désignation de courroieB118
Longueur intérieure3000 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3040 mm
Longueur extérieure3069 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
brand logo
43,02 HT
/ unité
51,62 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs