Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1682MC - 889721
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873608
Mecaline :XPA1682MC - 889721
Rubix :X600-1474807
Fabricant :889721
EAN :3660338422744


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1682 mm |
| Longueur extérieure | 1700 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1682 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1682 mm |
| Longueur extérieure | 1700 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ unité
18,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours