Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1280
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1280
Rubix :5314-1055263
Fabricant :9743-51280
EAN :5414465995033

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1280 mm |
| Longueur extérieure | 1293 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1280 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1280 mm |
| Longueur extérieure | 1293 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,03 € HT
/ unité
31,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours