Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1757MC - 889725

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPA1757MC - 889725
Rubix :X600-1474803
Fabricant :889725
EAN :3660338422782
COURROIE XPA 1757 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1757 mm
Longueur extérieure1775 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1757 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1757 mm
Longueur extérieure1775 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
18,32 HT
/ unité
21,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h