Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 400 XEP
SUPER XE-POWER PRO 3VX
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3VX 400 XEP
Rubix :0314-1306257
Fabricant :1013813
EAN :4044978161505


Résumé technique
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 400 mm |
| Longueur extérieure | 1016 mm |
Détails articles : COURROIE 3VX 1016MM SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 400 mm |
| Longueur extérieure | 1016 mm |
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 € HT
/ unité
16,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours