Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA950MC - 889782

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864525
Mecaline :XPA950MC - 889782
Rubix :X600-1474746
Fabricant :889782
EAN :3660338423352
COURROIE XPA 950 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence950 mm
Longueur extérieure968 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 950 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence950 mm
Longueur extérieure968 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
10,12 € HT
/ unité
12,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h