Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPB1250/5VX497 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniques

Références

Gates :XPB1250/5VX497 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278100
Fabricant :964501250
EAN :5414465972676
COURROIE XPB 1250 16,3X13 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1250 mm
Longueur extérieure1272 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE XPB 1250 16,3X13 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1250 mm
Longueur extérieure1272 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure1190 mm
Matièreepdm
48,80 HT
/ unité
58,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h