Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1180
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1180
Rubix :5314-1055258
Fabricant :9743-51180
EAN :5414465994920

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1180 mm |
| Longueur extérieure | 1193 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1180 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1180 mm |
| Longueur extérieure | 1193 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,11 € HT
/ unité
27,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours