Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2060MC - 889808

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883643
Mecaline :XPB2060MC - 889808
Rubix :X600-1474720
Fabricant :889808
EAN :3660338423611
COURROIE XPB 2060 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence2060 mm
Longueur extérieure2082 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 2060 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence2060 mm
Longueur extérieure2082 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
30,43 € HT
/ unité
36,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours