Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1612MC - 889904
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873576
Mecaline :XPZ1612MC - 889904
Rubix :X600-1474624
Fabricant :889904
EAN :3660338424571


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1612 mm |
| Longueur extérieure | 1625 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1612 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1612 mm |
| Longueur extérieure | 1625 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,38 €
7,99 € HT
/ unité
9,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours