Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA3150
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA3150
Rubix :5314-1055177
Fabricant :9744-53150
EAN :5414465001215




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3168 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3150 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3168 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,18 € HT
/ unité
92,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours