Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA775
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA775
Rubix :5314-1055185
Fabricant :9744-50775
EAN :5414465997679




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 775 mm |
| Longueur extérieure | 793 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 775 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 775 mm |
| Longueur extérieure | 793 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,51 € HT
/ unité
24,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours