Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC3000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC3000
Rubix :5314-1055237
Fabricant :9746-53000
EAN :5414465004575

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3030 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 3000 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3030 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,59 € HT
/ unité
180,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h