Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ850
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ850
Rubix :5314-1055312
Fabricant :9743-50850
EAN :5414465994265

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 850 mm |
| Longueur extérieure | 863 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 850 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 850 mm |
| Longueur extérieure | 863 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,16 € HT
/ unité
20,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h