Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA3350
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA3350
Rubix :5314-1055178
Fabricant :9744-53350
EAN :5414465001222




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3368 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3350 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3368 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,62 € HT
/ unité
96,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours