Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB3550MC - 889833
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873626
Mecaline :XPB3550MC - 889833
Rubix :X600-1474695
Fabricant :889833
EAN :3660338423864


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3572 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3550 16,3X13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3572 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,99 € HT
/ unité
68,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h