Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA1250 QUAD-POWER 4
Courroies trapézoïdales Quad Power 4
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :XPA1250 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1278075
Fabricant :964401250
EAN :5414465970955




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1268 mm |
Détails articles : COURROIE XPA 1250 12,7X10 QUAD-POWER 4
Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une grave baisse de tension dans les premières heures suivant son installation, de sorte qu'aucune période de rodage ni aucune remise sous tension ne sont nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM sans entretien est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.
Points forts
Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.
Applications
Excellent pour les usines textiles ; Machine-outil ; Transformation des aliments
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1250 mm |
| Longueur extérieure | 1268 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Longueur intérieure | 1211 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,88 € HT
/ unité
43,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h