Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB4750MC - 889841

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883660
Mecaline :XPB4750MC - 889841
Rubix :X600-1474687
Fabricant :889841
EAN :3660338423949
COURROIE XPB 4750 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence4750 mm
Longueur extérieure4772 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 4750 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence4750 mm
Longueur extérieure4772 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
70,15 € HT
/ unité
84,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours