Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1060
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1060
Rubix :5314-1055250
Fabricant :9743-51060
EAN :5414465994708

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1073 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1060 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 1073 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,93 € HT
/ unité
26,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours