Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB2650
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB2650
Rubix :5314-1055219
Fabricant :9745-52650
EAN :5414465002656
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2650 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur extérieure | 2672 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € HT
/ unité
102,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


