Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 1437 XEP
SUPER XE-POWER PRO XPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :XPZ 1437 XEP
Rubix :0314-1306434
Fabricant :1014168
EAN :4044978161246


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1437 mm |
| Longueur extérieure | 1450 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1437 SUPER XE-POWER PRO
Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.
Points forts
La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.
Applications
Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1437 mm |
| Longueur extérieure | 1450 mm |
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur intérieure | 1399 mm |
| Matière | epdm |
| Section | 9,7x8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,41 € HT
/ unité
22,09 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours