Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1650MC - 889797

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873618
Mecaline :XPB1650MC - 889797
Rubix :X600-1474731
Fabricant :889797
EAN :3660338423505
COURROIE XPB 1650 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1672 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1650 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1672 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
24,37 € HT
/ unité
29,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h