Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2632MC - 889753

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880884
Mecaline :XPA2632MC - 889753
Rubix :X600-1474775
Fabricant :889753
EAN :3660338423062
COURROIE XPA 2632 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence2632 mm
Longueur extérieure2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2632 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2632 mm
Longueur extérieure2650 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
24,32 € HT
/ unité
29,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours