Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2037MC - 889922

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880925
Mecaline :XPZ2037MC - 889922
Rubix :X600-1474606
Fabricant :889922
EAN :3660338424755
COURROIE XPZ 2037 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2037 mm
Longueur extérieure2050 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2037 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2037 mm
Longueur extérieure2050 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
21,38 € HT
/ unité
25,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours