Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2280MC - 889926

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPZ2280MC - 889926
Rubix :X600-1474602
Fabricant :889926
EAN :3660338424793
COURROIE XPZ 2280 9,7X8
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence2280 mm
Longueur extérieure2293 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2280 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2280 mm
Longueur extérieure2293 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,15 HT
/ unité
27,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h