Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2682MC - 889755

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPA2682MC - 889755
Rubix :X600-1474773
Fabricant :889755
EAN :3660338423086
COURROIE XPA 2682 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence2682 mm
Longueur extérieure2700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 2682 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence2682 mm
Longueur extérieure2700 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
24,83 HT
/ unité
29,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours