Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 750 XEP
SUPER XE-POWER PRO 3VX
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3VX 750 XEP
Rubix :0314-1306268
Fabricant :1013828
EAN :4044978161611


Résumé technique
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 1905 mm |
Détails articles : COURROIE 3VX 1905MM SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 1905 mm |
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,34 € HT
/ unité
28,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours