Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2120MC - 889809
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864506
Mecaline :XPB2120MC - 889809
Rubix :X600-1474719
Fabricant :889809
EAN :3660338423628


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2142 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2120 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2142 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € HT
/ unité
36,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h