Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC4000MC - 889855

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883663
Mecaline :XPC4000MC - 889855
Rubix :X600-1474673
Fabricant :889855
EAN :3660338424083
COURROIE XPC 4000 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4030 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 4000 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4030 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
88,21 € HT
/ unité
105,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours