Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC3550MC - 889853

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873637
Mecaline :XPC3550MC - 889853
Rubix :X600-1474675
Fabricant :889853
EAN :3660338424069
COURROIE XPC 3550 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence3550 mm
Longueur extérieure3580 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 3550 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence3550 mm
Longueur extérieure3580 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
73,16 € HT
/ unité
87,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h