Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1700
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1700
Rubix :5314-1055279
Fabricant :9743-51700
EAN :5414465996009

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1713 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1700 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1700 mm |
| Longueur extérieure | 1713 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,21 € HT
/ unité
39,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours