Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1400MC - 889790

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864496
Mecaline :XPB1400MC - 889790
Rubix :X600-1474738
Fabricant :889790
EAN :3660338423437
COURROIE XPB 1400 16,3X 13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1400 mm
Longueur extérieure1422 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1400 16,3X 13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1400 mm
Longueur extérieure1422 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
18,90 € HT
/ unité
22,68 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours